Motion
FBVL300
Robinet à bille avec poignée de verrouillage - 600 psi max., 3.0000 po., corps en bronze
N° D’ARTICLE MI08770938
N° MFRFBVL300
Prix833.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille avec poignée de verrouillage - 600 psi max., 3.0000 po., corps en bronze
N° D’ARTICLE MI08770938
N° MFRFBVL300
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
Prix833.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3.0000 po
  • Poids
    13.4552 lb

Détails

  • Application
    Eau | Pétrole et gaz dans les tuyaux ou les conduites
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    600 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Plage de température
    -4 °F à 366 °F
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET À BILLE DE FBVL300 3 PO AVEC POIGNÉE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté