Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse8 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre8 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre du filament0.014 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1-1/4 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse de roue de banc
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252838978
- Numéro CUP du fabricant662528389786
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON66252838978
- Type de filAcier - Carbone