Motion
22TP24
Palier à manchon en PTFE acier 22TP24 1.375 X 1.5313 X 1.5000in
N° D’ARTICLE MI08775079
N° MFR22TP24
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon en PTFE acier 22TP24 1.375 X 1.5313 X 1.5000in
N° D’ARTICLE MI08775079
N° MFR22TP24

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.5313 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.5312 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.3722 à 1.3738 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à manchon en PTFE acier 22TP24 1.375 X 1.5313 X 1.5000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22TP24
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077723
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077723

Aperçu

Description du fabricant
22TP24 1.375 X 1.5313 X 1.5000IN ACIER P
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good