Motion
AOD5511906
Nettoyant et dégraissant Oil Eater Orange
N° D’ARTICLE MI08776420
N° MFRAOD5511906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et dégraissant Oil Eater Orange
N° D’ARTICLE MI08776420
N° MFRAOD5511906
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    200 F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Fût
  • Point de congélation
    32 F
  • Poids net
    500 lb
  • Largeur totale
    25 po
  • Taille de l’emballage
    55 gal (É.-U.)
  • Taille
    55 gal (É.-U.)
  • Gravité spécifique
    1.038 (ASTM 112H à 20o C)
  • Contenu en COV
    Moins de 0.5 % en poids selon les méthodes CARB
  • Poids
    500

Détails

  • Matériau abrasif
    Non
  • Détails supplémentaires
    Les professionnels font confiance aux nettoyants et dégraissants Oil Eater depuis plus de 30 ans. Ces formules puissantes Orange Citrus offrent la résistance supplémentaire nécessaire pour les dégâts les plus tenaces, sans la corrosivité des solvants agressifs. Oil Eater est excellent pour éliminer l’huile, la graisse et la saleté sur le béton, les planchers stratifiés, les parements en vinyle, les services publics, les baies de moteur, les grils et les gaz d’échappement de cuisine, et plus encore. La formule aux agrumes est excellente pour éliminer les adhésifs, le goudron et la saleté collée, tout en laissant un parfum d’agrumes frais. Oil Eater est un excellent dégraissant tout usage à base d’eau pour tous les dégâts et peut même être utilisé comme traitement de prélavage. Suivez les instructions sur la bouteille pour diluer la formule concentrée, puis utilisez-la dans le nettoyage automobile, le nettoyage d’entretien ménager et le nettoyage d’équipement industriel. Compatible avec les récureuses de plancher, les laveuses à pression et les laveuses à pièces. Le dégraissant Oil Eater est toujours un excellent rapport qualité-prix – économisez temps et argent pour bien faire le travail.
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Apparence
    Orange
  • Application
    Nettoyer les planchers, nettoyer les moteurs, nettoyer les véhicules, nettoyer les pièces et les outils et nettoyer l’équipement industriel
  • Type de base
    Piles alcalines
  • Hauteur du paquet de caisses
    36
  • Longueur du paquet de caisses
    23
  • Largeur du paquet de caisses
    12
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et dégraissant
  • Couleur
    Orange
  • Composition
    Liquide
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    USA
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Qualité alimentaire
    A1, A4, A8
  • Type de formule
    Exclusif à base d’eau
  • Parfum
    Agrumes
  • Renseignements généraux
    Nettoyant et dégraissant tout usage, avec huile d’agrumes naturelle. Idéal pour éliminer l’huile, la graisse, l’adhésif, le goudron et la saleté. Laisse les surfaces multiples propres avec un parfum frais d’agrumes.
  • Code d’harmonisation
    3402.13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AOD3211906
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    0-27427-11906-1
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Plage de pH
    12.0 à 12.4
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    Trou de bonde
  • Gamme de produits
    Mangeur d’huile
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • Propulseur
    Non
  • Dilution recommandée
    1:1 jusqu’à 100:1
  • Méthode de retrait
    Rinçage à l’eau claire
  • Parfum
    Agrumes
  • Type de solution
    Liquide
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Toutes les surfaces non poreuses et poreuses, à l’exception du verre, du suède et du cuir
  • Fiche technique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
AOD5511906 NETTOYANT ORANGE POUR MANGEUR D’HUILE
  • Valeur incroyable : économisez temps et argent grâce aux formules concentrées d’Oil Eater
  • Nettoie en toute sécurité la graisse et les huiles sur presque tout, est à base d’eau et biodégradable
  • Non toxique, non corrosif, non dangereux et formulé avec de l’huile d’agrumes naturelle
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté