Motion
20702
Douille à chocs - Douille de 7 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Long type, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08778602
N° MFR20702
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 7 mm, Prise de 3/8 po, 6 PT, Long type, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08778602
N° MFR20702
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’ouverture
    7 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du support
    7 mm

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854012603
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Long
  • CUP_NON
    843854012603

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À CHOCS DE 20702 3/8 DR 7MM PI2 DE LONG
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.