Motion
02-173506
NV1-8-C-0 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI08779485
N° MFR02-173506
Prix48.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NV1-8-C-0 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI08779485
N° MFR02-173506
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
Prix48.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    2.40 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-8-2
  • Pression différentielle
    La chute de pression à 12 gal/min doit être inférieure à 500 PSID
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Réducteur de débit
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    34-41 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-173506
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté