Motion
16711-08-06ZF
16711-08-06ZF
N° D’ARTICLE MI08790436
N° MFR16711-08-06ZF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16711-08-06ZF
N° D’ARTICLE MI08790436
N° MFR16711-08-06ZF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    -8
  • Extrémité 2 Taille
    -8
  • Hauteur
    1.0000 po
  • Corps hexagonal
    0.8660 po
  • Taille hexagonale
    0.8660 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.2400 po, 31.50 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3800 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.3800 po, 9.50 mm
  • Longueur
    2.4210 po
  • Diamètre extérieur
    0.8660 po
  • Taille SAE
    -6
  • Taille
    -8
  • Taille du filetage
    3/4-16 UNF
  • Largeur
    0.8660 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    EC110, EC115, EC210, EC215
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • À utiliser avec
    EC110 Flexible hydraulique, EC115 Flexible hydraulique, EC210 Flexible hydraulique, EC215 Flexible hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16711-08-06ZF
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Couple de rotation maximal
    38-42 pi-lb
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    Mamelon de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
16711-08-06ZF