Motion
66253370271

NORTON ABRASIVES
66253370271

Meule à moyeu déporté Norton - Type 27, 4-1/2 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 30 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI08793811
N° MFR66253370271
Prix4.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370271

Meule à moyeu déporté Norton - Type 27, 4-1/2 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 30 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI08793811
N° MFR66253370271
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
Prix4.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    0.208 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    La meule 1/4-inch-thick Metal A AO Type 27 permet de retirer rapidement les pièces détachées sur l’acier inoxydable de la série 400 et les aciers au carbone durs et souples. Avec un abrasif en oxyde d’aluminium de qualité et une liaison haute performance, cette meule offre un taux de coupe rapide et une excellente durée de vie de la meule, augmentant la productivité et réduisant les temps d’arrêt au minimum. Le faible prix initial fait de ces roues un excellent choix économique pour les petits travaux.
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
  • Grade
    V
  • Grade de grain
    V
  • Numéro de grain
    30
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66253370271
  • Numéro CUP du fabricant
    662533702716
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Vitesse maximale
    13580 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    GEMINI TTG
  • CUP_NON
    66253370271
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66253370271 4-1/2 X 1/8(5/32) X 7/8 T27
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité à bas prix initial
  • Roue de 1/4 po d’épaisseur conçue pour l’enlèvement de pièces détachées
  • Adhérence haute performance conçue pour une coupe extrêmement rapide tout en conservant une excellente durée de vie des roues
  • Bon choix lorsque le prix initial bas est nécessaire pour les petits travaux ou les opérateurs inexpérimentés travaillant sur des aciers inoxydables, des aciers au carbone durs et des aciers au carbone doux de la série 400