Motion
HE3132

NTN
HE3132

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.5000 po, longueur totale de 119 mm
N° D’ARTICLE MI08795918
N° MFRHE3132
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE3132

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.5000 po, longueur totale de 119 mm
N° D’ARTICLE MI08795918
N° MFRHE3132
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Global Longueur  
    119 mm
  • Largeur totale
    4.6850 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN32
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW32
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HE3132
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage