Motion
CH-3060-12P-FSD

LITTLE GIANT
CH-3060-12P-FSD

Chariots utilitaires - 30 po de large, 18 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI08798207
N° MFRCH-3060-12P-FSD
Prix1,177.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CH-3060-12P-FSD

Chariots utilitaires - 30 po de large, 18 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI08798207
N° MFRCH-3060-12P-FSD
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
Prix1,177.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 61.5 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    12 po
  • Hauteur
    18 po
  • Longueur
    61.5 po
  • Hauteur extérieure
    18 po
  • Longueur extérieure
    61.5 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    18 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    155 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-fourgon robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion-fourgon robuste
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT CH-3060-12P-FSD
  • Plus facile à manœuvrer grâce à la direction à cinquième roue
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieus de 1 po de diamètre complet et roues à roulements à rouleaux
  • Le châssis du canal structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Carter en acier renforcé de calibre 12
  • Plateau de coupe affleurant
  • Roues pneumatiques de 12 po
  • 2000 lb Capacité