Motion
C63235
Taraud manuel - Série 0403 m, taille de filetage M10x1.5 mm, 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI08824449
N° MFRC63235
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 0403 m, taille de filetage M10x1.5 mm, 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI08824449
N° MFRC63235
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
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.9375 po
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur du tableau
    2.9375 po
  • Profondeur de taraudage
    0.5906 po
  • Filetage Longueur  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    M10x1.5 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0403 m
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C63235 M10X1.5 D6 4FL GP ROBINET MANUEL POUR ROBOT