Motion
CRD 250  VC575

DICHTOMATIK
CRD 250 VC575

Cordon à joint torique rond - 0.250 dans le diamètre de la section transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08824736
N° MFRCRD 250 VC575
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 250 VC575

Cordon à joint torique rond - 0.250 dans le diamètre de la section transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08824736
N° MFRCRD 250 VC575
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Section transversale
    0.250 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.008 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
CORDON 75065481 VITON CORDON O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied