Motion
42570063
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 0.7500 po, longueur de tuyau de 269 mm, 0.7500 po;diamètre intérieur de 19 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826118
N° MFR42570063
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 0.7500 po, longueur de tuyau de 269 mm, 0.7500 po;diamètre intérieur de 19 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826118
N° MFR42570063
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
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.7500 po;19 mm
  • Longueur du tuyau
    269 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053178579
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    72053178579

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOULÉ DE PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR 19625