Motion
42572295
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 397 mm, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827940
N° MFR42572295
Prix69.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 397 mm, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827940
N° MFR42572295
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
Prix69.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6200 po;16 mm
  • Longueur du tuyau
    397 mm
  • Poids
    0.275 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    770075677659
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    770075677659

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 12116 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR