Motion
42572300
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 20 mm, longueur de tuyau de 482 mm, 0.8000 po;diamètre intérieur de 20 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827943
N° MFR42572300
Prix70.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 20 mm, longueur de tuyau de 482 mm, 0.8000 po;diamètre intérieur de 20 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827943
N° MFR42572300
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
Prix70.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.8000 po;20 mm
  • Longueur du tuyau
    482 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    770075682332
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    770075682332

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOULÉ DE PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR 12121