Motion
74711230
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4450 po de diamètre intérieur, 22.5000 po de longueur de tuyau, 0.4610 po de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831937
N° MFR74711230
Prix69.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4450 po de diamètre intérieur, 22.5000 po de longueur de tuyau, 0.4610 po de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831937
N° MFR74711230
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
Prix69.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4450 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.4610 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 3
    0.4610 po
  • Longueur du tuyau
    22.5000 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1230
  • Numéro CUP du fabricant
    770075742784
  • Température maximale
    121 °C, 250 °F
  • Température minimale
    -34 °C, -30 °F
  • Nombre de succursales
    1 succursale
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075742784

Aperçu

Description du fabricant
EMH230 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile