Motion
7472-1106
Module de ventilateur de refroidissement du moteur - 2 pôle
N° D’ARTICLE MI08832025
N° MFR7472-1106
Prix339.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module de ventilateur de refroidissement du moteur - 2 pôle
N° D’ARTICLE MI08832025
N° MFR7472-1106

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix339.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Nombre de poteaux
    2

Aperçu

Description du fabricant
MODULES DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR FCM106
  • La plupart des véhicules d’aujourd’hui sont équipés de ventilateurs de refroidissement électriques qui sont responsables de maintenir le liquide de refroidissement du moteur dans une plage de température constante. Sur plusieurs applications, ces ventilateurs sont contrôlés par un module de ventilateur de refroidissement du moteur qui contrôle précisément la vitesse du ventilateur pour minimiser la perte d’énergie et maximiser l’économie de carburant.
  • Les modules de remplacement de performance d’équipement d’origine assurent un ajustement exact et une installation facile.
  • Restaure efficacement le système de refroidissement au bon fonctionnement et à la bonne performance.
  • Les pièces sont « prêtes à l’emploi » pour une installation facile.
  • Réduisez les coûts de réparation en remplaçant le module par rapport à l’ensemble de ventilateur complet sur les applications où le module n’est pas disponible séparément du concessionnaire.
  • Une amélioration technique a été intégrée aux pièces avec un taux de défaillance élevé pour améliorer la performance et la longévité.