Motion
77340162
Tuyau du turbochargeur - 3.8750 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service de 15 psi, plage de température de -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08832327
N° MFR77340162
Prix193.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau du turbochargeur - 3.8750 po de diamètre intérieur, 36.0000 po de longueur, pression de service de 15 psi, plage de température de -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08832327
N° MFR77340162
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
Prix193.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3.8750 po
  • Longueur du tuyau
    36.0000 po
  • Poids
    2.02 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gates® Les flexibles du turbocompresseur sont spécialement conçus pour être utilisés comme connecteur court et flexible entre l’admission d’air et le turbocompresseur. Peut également être utilisé pour la décharge d’air du turbocompresseur. Approuvé pour les applications marines.
  • Type de tuyau
    Tuyau du chargeur Turbo
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7734-0162
  • Numéro CUP du fabricant
    072053027990
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    072053027990
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DU TURBOCOMPRESSEUR 26162 (3 PI LONGUEURS)
  • La couleur orange très visible aide à distinguer ce tuyau du tuyau de liquide de refroidissement du moteur
  • Doublure intérieure en élastomère de silicone renforcée de fibre de verre tissée et recouverte de caoutchouc silicone orange
  • Résiste aux liquides de refroidissement, aux intempéries et à l’ozone
  • Résiste aux températures et aux pressions élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon