Motion
G1X350RG4
Meuleuse à matrice pneumatique - taille de collet 1/4 po, 6 mm, vitesse maximale 35000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08841943
N° MFRG1X350RG4
Prix1,012.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice pneumatique - taille de collet 1/4 po, 6 mm, vitesse maximale 35000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08841943
N° MFRG1X350RG4
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
Prix1,012.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po, 6 mm
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    9.1300 po
  • Poids de l’outil
    1.3 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    25 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.40 hp
  • Vitesse maximale
    35000 tr/min
  • Puissance nominale
    0.40 hp
  • Vitesse
    35000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À AIR COMPRIMÉ G1X350RG4 EXT. 35000 TR/MIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté