Spécifications
Dimensions
- Longueur totale15.88 po
- Largeur totale10.5 po
- Couple de calage513.0 po
- Couple de démarrage364 po
Détails
- Consommation d'air90.0 pcm
- Vitesse libre108 tr/min
- Puissance maximale3.00 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal54 tr/min
Aperçu
- Avec un engrenage à engrenages à engrenages et un moteur à aubes, la série 48 est idéale pour les applications exigeantes à couple élevé
- Ce moteur pneumatique monté au pied peut prendre en charge le démarrage et l’inversion instantanés, ainsi que les vitesses et les couples variables
- Il est également livré avec des capacités de chargement latéral accrues.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire