Motion
7801-2B
Moteur pneumatique - 0.85 HP, vitesse libre 4600 tr/min, 41.7 cfm
N° D’ARTICLE MI08898051
N° MFR7801-2B
Prix5,143.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.85 HP, vitesse libre 4600 tr/min, 41.7 cfm
N° D’ARTICLE MI08898051
N° MFR7801-2B
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
Prix5,143.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.34 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Taille de la broche
    3/8 po de capacité max. du collet
  • Couple de calage
    4.00 po

Détails

  • Consommation d'air
    41.7 pcm
  • Vitesse libre
    4600 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Célibataire
  • Puissance maximale
    0.85 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    2300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 7801-2B
  • Les moteurs de fraisage 2200-Series sont dotés d’une conception robuste pour gérer des vitesses et des couples variables ainsi que la capacité de démarrer et de reculer instantanément
  • Il a également des capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté