Motion
185
185 Dessus croisé en PVC noir en polyester 200 x brossé
N° D’ARTICLE MI08907416
N° MFR185
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
185 Dessus croisé en PVC noir en polyester 200 x brossé
N° D’ARTICLE MI08907416
N° MFR185
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.344 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    6 po
  • Poids par pouce
    0.13 lb

Détails

  • Alligator
    27
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Brossé
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    U4
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    200 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 200 CROISSANT NOIR X BROSSE
  • Les profils de dessus croissants projettent à partir de la surface de la courroie pour aider agressivement la courroie à déplacer les solides en vrac
  • En faisant tourner la courroie dans le sens opposé, les formes en croissant peuvent aider à drainer les liquides des produits humides
  • Les croissants se chevauchent pour assurer un fonctionnement en douceur et silencieux sur les rouleaux de retour
  • Pour les charges plus lourdes et plus larges

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté