Motion
3840
Ceinture de manipulation des aliments – no 3840 1-Ply 34# Revêtement en uréthane blanc monofilament en polyester x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI08907437
N° MFR3840
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 3840 1-Ply 34# Revêtement en uréthane blanc monofilament en polyester x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI08907437
N° MFR3840
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.031 po
  • Épaisseur
    0.031 po
  • Poids par pouce
    0.011 lb

Détails

  • Alligator
    00
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    Non recommandé
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt
  • Accepté par la FDA
    FDA, UE
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL60
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    Non recommandé
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    34 lb

Aperçu

Description du fabricant
1 ÉPAISSEUR 28 COUVERCLE EN PU BLANC X MONO NU
  • Le style de ceinture préféré dans la plupart des applications des industries alimentaires d’aujourd’hui, y compris les confiseries, la cuisson, les fruits et légumes, les cornichons, la mise en conserve et la transformation de la viande et de la volaille
  • Le fond léger à faible friction en fait l’une des ceintures les plus efficaces sur le marché
  • Ils sont également couramment utilisés dans les applications industrielles lorsqu’une courroie non marquante ou de couleur claire et résistante à l’abrasion est requise

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon