Motion
4040
Ceinture de manipulation des aliments – no 4040 3-Ply 150# Couvre-patin blanc de viande en polyester x friction
N° D’ARTICLE MI08907443
N° MFR4040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 4040 3-Ply 150# Couvre-patin blanc de viande en polyester x friction
N° D’ARTICLE MI08907443
N° MFR4040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.234 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Épaisseur
    0.234 po
  • Poids par pouce
    0.072 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    90° Étape
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE À CRAMPONS DE VIANDE 3P105 BLANC
  • Ceinture en caoutchouc nitrile avec profil de mini-clous
  • Utilisé dans les applications inclinées impliquant la transformation de la viande et des aliments emballés, ainsi qu’une couverture supérieure plus agressive est requise

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté