Motion
4302
4302 3-Ply 105 Coton/Polyester Noir SBR Roughtop x Nue
N° D’ARTICLE MI08907461
N° MFR4302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4302 3-Ply 105 Coton/Polyester Noir SBR Roughtop x Nue
N° D’ARTICLE MI08907461
N° MFR4302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.312 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Poids par pouce
    0.118 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Coton/nylon
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    105 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLI 90 NOIR SBR HAUT BRUT
  • Fabriqué à partir de trois couches de carcasse en coton/polyester et d'excellentes caractéristiques de suivi et de capacités d'adhérence élevées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon