Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.272 po
- Diamètre minimum de la poulie2 po
- Poids par pouce0.08 lb
Détails
- Alligator15
- Catégorie de ceintureInclinaison
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurFriction
- CarcassePolyester
- TondeuseU2
- CouleurHavane
- ComposéNitrile
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finÉtape du biais
- Accepté par la FDANon-FDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueASL90
- Pli3
- Type de produitInclinez la ceinture
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS187
- Plage de température0°F à 250 °F
- Couvercle supérieurImpression
- Force de travail150 lb
Aperçu
- Courroie brute de première qualité avec excellente résistance à l’huile et à l’abrasion
- Le nitrile offre également une bonne résistance à la température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation