Motion
4346
Haut de robinetterie brute en PVC vert monofilament en polyester 4346 2-Ply 100 x nu
N° D’ARTICLE MI08907476
N° MFR4346
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Haut de robinetterie brute en PVC vert monofilament en polyester 4346 2-Ply 100 x nu
N° D’ARTICLE MI08907476
N° MFR4346
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.219 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.4 po
  • Poids par pouce
    0.08 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Vert
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
2 PLI 100 DESSUS BRUT EN PVC VERT X NU
  • Couvercle supérieur en PVC souple à prise élevée avec carcasse monofilament en polyester plissé pour envelopper les petits diamètres de poulie et les caractéristiques de faible étirement

Vous pourriez également aimer