Motion
5040
5040 Polyester 120 , noir, PVC, friction x brossé
N° D’ARTICLE MI08907483
N° MFR5040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5040 Polyester 120 , noir, PVC, friction x brossé
N° D’ARTICLE MI08907483
N° MFR5040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.109 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Poids par pouce
    0.055 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Friction
  • Force de travail
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN VRAC FBS PVC 120 NOIR
  • Spécification très populaire pour la manutention d’emballages et de colis Faible coefficient de friction sur les surfaces de recouvrement pour une accumulation facile des produits
  • Robuste, peu extensible et excellentes propriétés de fixation et de suivi

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté