Motion
5045
5045 Couvercle en PVC noir entrelacé 120 en polyester x brossé
N° D’ARTICLE MI08907485
N° MFR5045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5045 Couvercle en PVC noir entrelacé 120 en polyester x brossé
N° D’ARTICLE MI08907485
N° MFR5045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Poids par pouce
    0.060 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Protection antistatique
    Non
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester entrelacé
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B Encastré
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    Non recommandé
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Couvercle
  • Force de travail
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 120 NOIR COS EN VRAC
  • Courroie en PVC fournie qui fonctionne dans une grande variété d’applications
  • Idéal pour l’entreposage, la manutention des emballages et les maisons d’emballage de fruits et légumes
  • Un choix populaire qui est robuste, fiable et économique

Vous pourriez également aimer