Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.1063 po
- Diamètre minimum de la poulie4 po
- Poids par pouce0.06 lb
Détails
- Alligator15
- Catégorie de ceinturePVC
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurFriction
- CarcassePolyester entrelacé
- TondeuseUX1
- CouleurNoir
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt, patin
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileNon résistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 B Encastré
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Pli1
- Type de produitCeinture en PVC
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS125
- Plage de température0°F à 180 °F
- Couvercle supérieurFriction
- Force de travail150 lb
Aperçu
- Spécification très populaire pour la manutention d’emballages et de colis
- Faible coefficient de friction sur les surfaces de recouvrement pour une accumulation facile des produits
- Robuste, peu extensible et excellentes propriétés de fixation et de suivi, avec une tension nominale plus élevée pour les charges plus lourdes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation