Motion
5102
No5102 Courroie entrelacée - polyester blanc no120 et revêtement en PVC x Friction
N° D’ARTICLE MI08907492
N° MFR5102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No5102 Courroie entrelacée - polyester blanc no120 et revêtement en PVC x Friction
N° D’ARTICLE MI08907492
N° MFR5102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Poids par pouce
    0.103 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Protection antistatique
    Non
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des aliments
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non
  • Résistant à l’huile
    Non
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    PNI
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 120 BLANC COS EN VRAC
  • Ceinture d’alimentation en PVC blanc la plus populaire sur le marché actuel
  • Durable, durable et utilisé dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer