Motion
FFLR-2-4
2.0000 in Roller Dia, 1.6875 in Roller Width, 0.8750 in Stud Dia, 2.0000 in Stud Length
N° D’ARTICLE MI08911076
N° MFRFFLR-2-4
Prix207.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.0000 in Roller Dia, 1.6875 in Roller Width, 0.8750 in Stud Dia, 2.0000 in Stud Length
N° D’ARTICLE MI08911076
N° MFRFFLR-2-4
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
Votre prix207.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    2.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5310 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009067100
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    1620 lb
  • Forme de rouleau
    Double bride

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FFLR-2-4 BRASSÉES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good