Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur11.7 po
- Poids0.31 lb
Détails
- CouleurBlanc
- DescriptionGANT EN PEAU DE CHÈVRE GRAIN POUR CONDUCTEUR, XXL
- ECCNEAR99
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureRésistant aux coupures
- MatérielPeau de chèvre
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionChauffeurs en cuir
Aperçu
- NIVEAU DE COUPE ANSI 3, POUCE DROIT