Motion
81110T2

NTN
81110T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08912491
N° MFR81110T2
Prix307.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81110T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08912491
N° MFR81110T2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix307.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253068129
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    485 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    150 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4550253068129

Aperçu

Description du fabricant
81110T2 POUSSIÈRE À ROULEAU CYL