Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7810 po, 19.84 mm
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.8130 po, 20.65 mm
- Mauvais alignement Angle23 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3450 po | 8.76 mm
- Extérieur Diamètre0.9063 po
- Largeur totale0.8130 po
- Poids36.287 g
Détails
- Détails supplémentairesDoublure en PTFE | Autolubrifiant | Rainure de jalonnement
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHAB-5TG
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale75.506 kN, 16,975 lb
- SérieHAB
- Normes respectéesSAE-AS81820 Type A, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Type de roulementrainuré