Motion
PWB-4T
Palier lisse sphérique - 0.2500 po alésage, 0.6250 po DE, 0.4370 po, largeur de bague intérieure de 11.10 mm, ouvert, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08915515
N° MFRPWB-4T
Prix122.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - 0.2500 po alésage, 0.6250 po DE, 0.4370 po, largeur de bague intérieure de 11.10 mm, ouvert, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08915515
N° MFRPWB-4T
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
Prix122.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5310 po, 13.49 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po, 11.10 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3270 po | 8.31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Poids
    13.608 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant | Rainure de jalonnement disponible (suffixe G)
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PWB-4T
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    24.465 kN, 5,500 lbf
  • Série
    PWB
  • Normes respectées
    SAE-AS81820 Type A

Aperçu

Description du fabricant
PWB-4T ROULEMENT SPHÉRIQUE