Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7810 po, 19.84 mm
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.5620 po, 14.28 mm
- Mauvais alignement Angle10 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.4420 po | 11.23 mm
- Extérieur Diamètre0.9375 po
- Largeur totale0.5620 po
- Poids0.08 lb | 1.28 oz
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant | Rainure de jalonnement disponible (suffixe G)
- ApplicationAérospatiale, défense
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- GradeHaute performance
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantPWB-7T
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale92.078 kN, 20,700 lb
- SériePWB
- Normes respectéesSAE-AS81820, SAE-AS81935