Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0000 po, 25.40 mm
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Anneau intérieur Largeur0.6870 po, 17.45 mm
- Mauvais alignement Angle10 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.5360 po | 13.61 mm
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Largeur totale0.6870 po
- Poids0.064 kg | 0.14 lb
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant | Rainure de jalonnement disponible (suffixe G)
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- GradeHaute performance
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantPWB-9T
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale118.32 kN, 26,600 lbf
- SériePWB
- Normes respectéesSAE-AS81820, SAE-AS81935