Motion
CFE18BR
Suiveur de came 40 po de diamètre, largeur de rouleau 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941260
N° MFRCFE18BR
Prix188.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 40 po de diamètre, largeur de rouleau 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941260
N° MFRCFE18BR
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
Prix188.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M 18x1.5
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    14800 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557010705
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    25200 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE18BR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté