Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre62
- Rouleau Largeur29 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Taille du filetageM 24x1.5
- Poids1.98 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique46600 N
- Type de têteFente pour tournevis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557011290
- Tr/min maximum (graisse)42000 tr/min
- Régime maximum (huile)70000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale46600 N
- Capacité de charge statique radiale92000 N
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge statique92000 N
- Type de goujonGoujon standard avec bague excentrique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure