Motion
CFE6VBR
Suiveur de came 16 po de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941378
N° MFRCFE6VBR
Prix98.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 16 po de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941378
N° MFRCFE6VBR
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
Prix98.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Taille du filetage
    M 6x1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    6980 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009426
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6980 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    8500 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFE6VBR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté