Motion
CFS25FV
Suiveur de came plate - 5 diamètre de rouleau, 3 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941600
N° MFRCFS25FV
Prix368.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 5 diamètre de rouleau, 3 mm largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941600
N° MFRCFS25FV
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
Prix368.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    5
  • Rouleau Largeur  
    3 mm
  • Goujon Diamètre  
    2.5 mm
  • Taille du filetage
    M2.5x0.45
  • Poids
    0.00 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    800 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012945
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    862 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    862 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CFS25FV MÉTRIQUE - MINIATURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté