Motion
KT121514C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI08942800
N° MFRKT121514C3
Prix13.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI08942800
N° MFRKT121514C3
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
Prix13.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT121514C3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux petits systèmes mécaniques, aux entraînements par engrenage et aux machines industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT121514C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    8010 N

Aperçu

Description du fabricant
KT121514C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté