Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur8 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique5110 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT14188C3 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur hors tout de 8 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages mécaniques, les équipements de précision et les machines légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT14188C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique5410 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure