Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique14700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT162120C3 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses industrielles, aux applications automobiles et aux machines lourdes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT162120C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique18900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure