Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids16.76 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique9330 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT182213C3 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 16.76 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs, les moteurs électriques et les ensembles mécaniques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT182213C3
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique12700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure