Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids34.61 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique16000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT182417C3 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 34.61 lb, ce qui le rend adapté aux équipements de construction, aux entraînements par engrenages et à la transmission de puissance industrielle.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT182417C3
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique19400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure