Motion
KT232913C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942881
N° MFRKT232913C3
Prix23.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942881
N° MFRKT232913C3
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
Prix23.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    33.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT232913C3 présente un diamètre d’alésage de 23 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur hors tout de 13 mm et un poids de 33.29 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels compacts, aux moteurs électriques et aux engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT232913C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    17200 N

Aperçu

Description du fabricant
KT232913C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté