Motion
KT253013C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942889
N° MFRKT253013C3
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942889
N° MFRKT253013C3
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    29.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT253013C3 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 29.32 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission automobile, les machines compactes et les applications d’engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT253013C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    18600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT253013C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté