Motion
KT323813C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 39 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942913
N° MFRKT323813C3
Prix24.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 39 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942913
N° MFRKT323813C3
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
Prix24.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    45.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    16800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT323813C3 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 39 mm, une largeur hors tout de 13 mm et un poids de 45.19 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages industriels, les composants de transmission automobile et les moteurs électriques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT323813C3
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    24400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT323813C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté